- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ボール球 e26のおすすめ人気ランキング
ボール球 e26のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新210件の「ボール球 e26」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100V 40W 電球」、「led サイン球」、「ミニボール球 E26」などの商品も取り扱っております。
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
全長(mm)
100
質量(g)
32
口金
E26
外径(Φmm)
70
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニボール球
定格消費電力(W)
25
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
72
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
50
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途常夜灯、電飾、サイン用照明などに。
消費電力(W)
1.4
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格入力電流(A)
0.016
定格平均寿命(時間)
30000
電球形状
ミニボール球
電球の種類
LED
全長(mm)
72
質量(g)
14
外径D(Φmm)
50
定格寿命(時間)
2000
電球形状
ベビーボール電球
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
ボール電球
定格電圧(V)
100/110
材質
ガラス
機能
調光
寿命
約4000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
径40mmの口金E26ボール型電球です。
定格消費電力(W)
7
長さ(mm)
61
形状
G-40
直径(Φmm)
40
定格
100/110V-7W
口金
E26
電球形状
小丸球
電球の種類
ボール形電球
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
形状
G-40
定格
100/110V-40W
全高(mm)
61
直径(mm)
40
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
口金
E26
全長(mm)
127
質量(g)
53
消費電力(W)
38
外径(Φmm)
95
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
口金
E26
全長(mm)
127
質量(g)
53
消費電力(W)
90
外径(Φmm)
95
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)
61
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
40
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)
100
電球形状
ボール形
電球の種類
LED
電源
100V 50/60Hz共用
口金
E26
寿命
40000時間
外径(Φmm)
95
小丸球40形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
質量(g)
24
消費電力(W)
3.4
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径×全長(mm)
51×87
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
ミニボール球
入力電流(A)
0.059
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質
ガラス
定格電圧(V)
100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
20000
対応
密閉形器具対応
保証期間
お買い上げ日より1年間
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
Φ51×87
使用場所
屋内用
配光角度(°)
約290
配光タイプ
全方向
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニボール球
定格消費電力(W)
10
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
72
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
50
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)
100
定格平均寿命(時間)
30000
電球形状
ミニボール
電球の種類
LED
小丸球25形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
質量(g)
23
外径×全長(mm)
51×87
全光束(Lm)
279
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
エネルギー消費効率(Lm/W)
146.8
入力電流(A)
0.032
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)
61
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
40
長寿命タイプ
こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに
調光機能対応
口金
E26
光色
電球色
定格電圧(V)
100
全長(mm)
134
定格寿命(時間)
約4000
仕上
ガラス/ホワイト
バルブ径(Φmm)
95
使用場所
屋内用